Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colski kratki TX27

Št. art.: 631801 TX27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX27
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Mera profila A 5 mm
⌀ na strani pogona 11,6 mm
Dolžina 28 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631801 TX27
EAN/GTIN 4018754001187
Številka proizvajalca 01350027

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.
Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico