6-kotni vijačni nastavek, 1/4-colski, z okroglo glavo dolg, 6-kotnik: 6mm

Št. art.: 631743 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
917 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 6 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
⌀ na strani pogona 12 mm
Dolžina 100 mm
Pogonski profil 6-robi izvijač
Izvedba dolg
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
z okroglo glavo Da
z zadrževalnim obročkom Ne
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 631743 6
EAN/GTIN 4069515007382
Številka proizvajalca 631743 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.