6hranná vložka šroubováku, 1/4 palce, s kulovou hlavou dlouhá, Šestihran: 6mm

Artiklové číslo: 631743 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
954 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Vložka šroubováku
Výstup
Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Celková délka L
100 mm
Materiál
chromvanadiová ocel
Výrobní proces
kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran
1/4 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem
6 mm
S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnitřním šestihranem
ne
Povrch
chromované
Pohon
Vnitřní čtyřhran
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631743 6
EAN / GTIN 4069515007382
Číslo výrobce 631743 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.