Vijačni nastavek za ploščati profil, 1/4-colski 8 mm

Št. art.: 631613 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.025 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina rezila 8 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
⌀ na strani pogona 12 mm
Dolžina 25 mm
Debelina rezila 1,2 mm
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631613 8
EAN/GTIN 4062406235024

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.