Jedrni vrtalnik HSS Nova 75 s 3/4 in priključkom za varjenje

Št. art.: 63134320053
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63134320053
EAN/GTIN 4014586614458
Številka proizvajalca 63134320053
L-število L00010 4200

Opis

Opis:

  • Jedrni vrtalnik HSS Nova 75 s 3/4 in držalom Weldon
  • Dolga življenjska doba orodja. Metrične mere, globina reza 75 mm

Lastnosti:

  • Globina reza 75 mm
  • Ø vrtalnika 32 mm