Jedrni vrtalnik HSS Nova 25 s 3/4 in priključkom za varjenje

Št. art.: 63134270051
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sveder za vrtanje z jedrom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63134270051
EAN/GTIN 4014586613796
Številka proizvajalca 63134270051
L-število L00010 2165

Opis

Opis:

  • Jedrni vrtalnik HSS Nova 25 s 3/4 in držalom Weldon
  • Dolga življenjska doba orodja. Metrične mere, globina rezanja 25 mm

Lastnosti:

  • Globina reza 25 mm
  • Ø vrtalnika 27 mm