Jedrni vrtalniki HM Ultra z adapterjem QuickIN

Št. art.: 63127241016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63127241016
EAN/GTIN 4014586252490
Številka proizvajalca 63127241016
L-število L00010 906

Opis

Opis:

  • HM Ultra jedrni vrtalnik z držalom QuickIN
  • Najdaljša življenjska doba orodja in izjemna zmogljivost rezanja. Metrične mere, globina rezanja 35 mm

Lastnosti:

  • Globina reza 35 mm
  • Ø svedra 26,5 mm