90° poglobitveni bit HSS

Št. art.: 63111038010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63111038010
EAN/GTIN 4014586415727
Številka proizvajalca 63111038010
L-število L00010 3227

Opis

Opis:

  • HSS 90° poglobitveni nastavek
  • s šestkotnikom 1/4″ po DIN 3126 / ISO 1173 - C 6.3

Lastnosti:

  • Ø 16,5 mm