{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število orodij | 25 kos | |
| Oznaka proizvajalca | Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 25-teilig | |
| Embalaža | Plastični kovček | |
| Barva | modra; črna; srebro | |
| Izvedba | zakrivljena | |
| Kotnik | 15 | |
| Primerno za strojno uporabo | Ne | |
| Število orodij | 25 | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Vrsta izdelka | adapter; nastavki/rezila; nasadni ključ s T-ročajem | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Garnitura | da | |
| Pogon | vpenjalo za vijačne nastavke; ročaj; notranji 4-kotnik | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake z notranjim šestkotnikom; za vijake Phillips (PH); za vijake Pozidriv (PZ); za vijake z zarezo (SL); za vijake TORX® TR (Tamper Resistant) z varnostnim zatičem | |
| Vsebina | komplet/garnitura |
| Številka izdelka | 630380 | |
| EAN/GTIN | 4000896203383 | |
| Številka proizvajalca | 863MBIT/25 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |