Jeu de clés à douilles, carré 1/4″ 25 pièces

Réf.: 630380
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 25 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 25 pc.
Référence fabricant Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 25-teilig
Emballage Valises en plastique
Couleur bleu; noir; argent
Exécution avec coude
Equerre 15
Pour utilisation sur machine non
Nombre d’outils 25
Type de poignée poignée standard
Type de produit adaptateur; embouts; clé à douilles
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Norme DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Kit/assortiment oui
Transmission porte-embouts; poignée; carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans creux; pour vis Phillips (PH); pour vis Pozidriv (PZ); pour vis à fente (SL); pour vis TR (Tamper Resistant) TORX® avec tige de sécurité
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 630380
EAN / GTIN 4000896203383
Réf. fabricant 863MBIT/25
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Avec cliquet tout acier, coudé à 15°, réversible.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M8.
Pour vis Pozidriv et Phillips avec filetage M2 − M5, vis à fente avec filetage M2,5 et pour vis Torx® femelles avec filetage M3 − M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 7 pièces réf. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Embouts, C 6,3, pour 6 pans creux: 4 pièces réf. 3; 4; 5; 6 mm
Embouts, C 6,3, pour Phillips: 2 pièces réf. 1; 2
Embouts, C 6,3, pour Pozidriv: 2 pièces réf. 1; 2
Embout, C 6,3, pour vis à fente: 1 pc. réf. 0,6×4,5
Embouts, C 6,3 pour Torx® femelle avec tenon: 6 pièces réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Cliquet pour embouts, D 6,3: 1 pièce pour embouts 1/4 pouce, C 6,3
Adaptateur, D 6,3: 1 pièce pour embouts 1/4 pouce, C 6,3
Adaptateur: 1 accouplement 6 pans C 6,3 - carré 1/4 pouce
Présentation dans: Coffret en plastique