Holkkiavainsarja 1/4″, nelikulmainen 25 osaa

Tuote nro.: 630380
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 25
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 5,5-13 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-6 mm
Pakkaus muovikotelo
Pituus 125 mm
Leveys 87 mm
Korkeus 38 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain; kuusiokoloväännin; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630380
EAN / GTIN 4000896203383
Valmistajan numero 863MBIT/25

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.
Täysmetalliräikkä, taivutettu 15°, suunnanvaihto.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 − M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 − M8.
Pozidriv- ja Phillips-ruuveille, joiden kierre on M2 - M5, urakantaruuveille, joiden kierre on M2,5 ja Torx®-koloruuveille, joiden kierre on M3 - M8.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 7 kpl, koot 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Kärjet, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 4 kpl koot 3; 4; 5; 6 mm
Kärjet, C 6,3, Phillips-ruuveille: 2 kpl koot 1; 2
Kärjet, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 2 kpl koot 1; 2
Kärki, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koko 0,6×4,5
Kärjet, C 6,3, Torx®-koloruuveille, tappi: 6 kpl, koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Kärkiräikkä D 6,3: 1 kpl 1/4 tuuman kärjille C 6,3
Liitäntävarsi D 6,3: 1 kpl 1/4 tuuman kärjille, C 6,3
Liitinvarsi: 1 kpl kuusiokantaliitin C 6,3 - nelikanta 1/4 tuumaa
säilytys: muovikotelo