3/4″ natični ključ, dolgo (inch) 2.1/16″

Št. art.: 6300A 2.1/16
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6300A 2.1/16
EAN/GTIN 4991644143924
Številka proizvajalca 6300A 2.1/16
L-število L60050 10859
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 100 mm
  • Dimenzija D2: 54 mm
  • D1: 71 mm
  • Dolžina: 49 mm
  • Višina: 57 mm
  • Pogon: 3/4″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 2.1/16″
  • Šestkotna vtičnica
  • Površina: kromiran
  • Materiali: krom molibden