3/4″ Llave de vaso, largo (inch) 2.1/16″

Número de artículo: 6300A 2.1/16
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 6300A 2.1/16
EAN / GTIN 4991644143924
Número del fabricante 6300A 2.1/16
Número L L60050 10859
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 100 mm
  • Dimensión D2: 54 mm
  • D1: 71 mm
  • Longitud: 49 mm
  • Altura: 57 mm
  • Conduzca: 3/4″
  • Toma cuadrada
  • Salida 2.1/16″
  • Toma hexagonal
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno