{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Maksimalni vrtilni moment | 400 Nm | |
| Celotna dolžina L | 718 mm | |
| Vpenjalo za natična orodja | 14×18 mm | |
| Vrsta izdelka | Momentni ključ |
| Številka izdelka | 6294-1CTCAL | |
| EAN/GTIN | 4000896193103 | |
| Številka proizvajalca | 6294-1CTCAL | |
| L-število | L60140 5543 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |