Momentsleutel ∙ 2 % ∙ Insteekvierkant 14 x 18 mm ∙ 718 mm ∙ 100 – 400

Artikelnummer: 6294-1CTCAL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
maximaal draaimoment 400 Nm
Totale lengte L 718 mm
Opname voor opzetstuk 14×18 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6294-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896193103
Nummer fabrikant 6294-1CTCAL
L-nummer L60140 5543
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
  • Steekverbinding voor opname van insteekgereedschappen
  • Nauwkeurigheid ± 2 % van de schaalwaarde (in bedieningsrichting)
    Door draaien van het insteekgereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraden
  • Veilig:
    • Haptisch (korte activatie)
    • Akoestisch (knikelement)
    • Optisch (modellen met signaalknop)
  • Met kalibratiecertificaat en serienummer
  • Instellen van de gewenste draaimomentwaarde kan snel en veilig door het draaien van de handgreep
  • Veilig opbergen in Safe-Box met zichtvenster
  • 2-componenten-greep voor verbeterd gevoel
  • Vereenvoudigde borging voor het instellen van de waarde van het draaimoment
  • Kijkvenster voor optische controle van de vergrendeling
  • Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling
  • 4 gekleurde codeerringen (rood, geel, groen, zwart) voor de markering bij personaliseringen of bijzondere arbeidsprocessen
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Insteekvierkant 14 x 18 mm
  • Afmetingen / lengte: 718 mm
  • Nm min.-max.: 100 – 400 Nm
  • Afwijking: 2 %
  • Schaalverdeling (Nm): 2.5 Nm
  • Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. I1 mm: 693.20 – 681.20 Nm
  • Bedieningskracht min.-max. kg: 14.7 – 59.9 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 44 mm
  • Kopbreedte b: 35.5 mm
  • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde