Vodilna tirnica FS 160

Št. art.: 629011000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vodilna tračnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 629011000
EAN/GTIN 4007430330864
Številka proizvajalca 629011000
L-število L01760 55

Opis

Opis:

  • Za ravno in varno vodenje
  • >Zaščita pred odlomki zmanjšuje odlomke pri žaganju
  • Lepilni premaz za varno, nedrseč oprijem in zaščito površine obdelovanca
  • Z luknjami za pritrditev vodila na obdelovanec in za viseče shranjevanje
  • S možnostjo podaljšanja z drugim vodilom s priključkom FSV (dodatna oprema)
  • Združljiva s številnimi ročnimi krožnimi žagami drugih proizvajalcev, ki so primerne za uporabo na vodilih (Hikoki, Festool, Bosch, Makita, Hilti in drugi)

Lastnosti:

  • Skupna dolžina: 160 cm