Nastavljivi pregibni objemni ključ za momentne ključe 125/8 mm

Št. art.: 628820 125/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 764C
Oznaka proizvajalca 764Md
največji ⌀ 125 mm
Nazivni ⌀ čepa 8 mm
celotna dolžina 250 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a 80 mm - 125 mm
Pogonski 4-kotnik 3/4 col
Navoj čepa M6
Vrsta izdelka Šestilni ključ za kotne brusilnike

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628820 125/8
EAN/GTIN 4020772050191
Številka proizvajalca 50195

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.
S pogonskim 4-kotnikom za uporabo z momentnim ključem. Z zamenljivim čepom.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Opomba:

⌀ čepa = nazivni ⌀ čepa − 0,1 mm; toleranca h12.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli