Škatla za sortiranje, 20-delna, s prostimi čepi in maticami

Št. art.: 628850
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
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
Število orodij 20 kos
Oznaka proizvajalca 764ZB-M6
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Barva črna
Število orodij 20
Velikost odgona, za vijake z dvema luknjama (Spanner/Snake-Eye) 4
Vrsta izdelka natično orodje
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Površina brunirano; kaljeno
Garnitura da
Pogon ne obstaja
Pogon za vijake z dvema luknjama (Spanner/Snake-Eye)
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628850
EAN/GTIN 4020772050665
Številka proizvajalca 50666
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Po 2 čepa s ⌀ 4; 5; 6; 7 in 8 mm. Vklj. z 10 maticami M6 v pregledni škatli za sortiranje iz umetne mase.

Material:

Specialno jeklo, kaljeno, popuščano in brunirano.

Primerno za:

Nastavljivi pregibni objemni ključ art. 628810 od vel. 80/4 do 125/8 in art. 628820 od vel. 80/5 do 125/8.

Opomba:

⌀ čepa = nazivni ⌀ čepa − 0,1 mm; toleranca h12.