Žagin list ″power cut wood - classic″, 190x30, Z18 WZ 5° /B

Št. art.: 628417000
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
⌀ lista D 190 mm
⌀ izvrtine 30 mm
Primerno za material Holz
Število zob 18
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628417000
EAN/GTIN 4061792214637
Številka proizvajalca 628417000
L-število L01760 100513
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Za grobe in srednje fine reze pri hitrem podajanju in majhnih potrebah po moči
  • Dobri rezultati rezanja za vzdolžne reze v masivnem lesu

Lastnosti:

  • Premer x širina reza x izvrtina: 190 x 2,2 x 30 mm
  • Material: HW/CT
  • Poševni kot: 5°
  • Debelina rezila stebla: 1,4 mm
  • embalaža: Pretisni omot
  • Število zob: 18
  • oblika zoba: WZ