Žagin list ″multi cut - professional″, 150x20, Z36 WZ 10°

Št. art.: 628000000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 628000000
EAN/GTIN 4007430176110
Številka proizvajalca 628000000
L-število L01750 1658
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Univerzalna uporaba za zahtevne materiale
  • Za najvišje zahteve glede kakovosti rezanja, npr. Laminat, tankostenska plastika, aluminij, baker, medeninasti profili
  • Idealno primeren za številne aplikacije pri notranji obdelavi
  • Popolni rezultati rezanja tudi pri prerezih iz masivnega lesa, surovih, prevlečenih ali furniranih ivernih plošč, MDF
  • Potrebna zelo velika moč krožne žage
  • Izjemno dolga življenjska doba zaradi najboljše kakovosti karbida in fino brušenih zob
  • Precizni rezi z nizkim hrupom in zmanjšanimi vibracijami zaradi laserskih razširitvenih rež (in deloma laserskih okraskov) ter laserskih glavnih rezil iz jekla najvišje kakovosti.

Lastnosti:

  • Premer x širina reza x izvrtina: 150 x 2,4 x 20 mm
  • Primerno za: KS 0852 S.
  • Material: HW/CT
  • Poševni kot: 10°
  • Debelina rezila stebla: 1,6 mm
  • embalaža: Karton
  • Število zob: 36
  • Oblika zoba: Orodje