Pilový kotouč ″multi cut - professional″, 150x20, Z36 WZ 10°.

Artiklové číslo: 628000000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 628000000
EAN / GTIN 4007430176110
Číslo výrobce 628000000
L-číslo L01750 1658
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Univerzální použití pro náročné materiály
  • Pro nejvyšší nároky na kvalitu řezání, např. Laminát, tenkostěnné plasty, hliník, měď, mosazné profily
  • Ideálně se hodí pro mnoho aplikací při dokončování interiérů
  • Perfektní výsledky řezání i u průřezů z masivního dřeva, surových, lakovaných nebo dýhovaných dřevotřískových desek, MDF
  • Velmi vysoký potřebný výkon kotoučové pily
  • Extrémně dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesné, tiché a vibracemi minimalizované řezy díky laserovaným dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovaným hlavním pilovým listům z oceli nejvyšší kvality.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 150 x 2,4 x 20 mm
  • Vhodné pro: Ks 0852 S.
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 10°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,6 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 36
  • Tvar zubu: Nástroj