Izvijač za notranji 6-kotnik za elektroniko ESD 2 mm

Št. art.: 627495 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 2 mm
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 173 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Vrtljiva kapa Da
Okrogla glava Ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627495 2
EAN/GTIN 7610733268474
Številka proizvajalca 8123.2-80 ESD

Opis

Izvedba:

Ergonomično sestavljen večkomponentni ročaj z lahko vrtljivo kapo za fiksiranje s kazalcem za precizno delo. Optimalno oblikovan vrtljivi del, za hitro in učinkovito vijačenje in del za zatezanje za prenos višjih vrtilnih momentov.
Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Zelo natančno izdelane konice. Površina je nikljana in kromirana.
Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

Uporaba:

Za precizno, učinkovito vijačenje na področju elektronike. Idealni tudi za vsa fina nastavitvena opravila.
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
    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico