Tournevis pour l'électronique 6 pans ESD, Hexagonal: 2mm

Réf.: 627495 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
131 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur Jaune; noir
Longueur lame 80 mm
Caractéristiques poignée capuchon pivotant; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Ouverture, pour vis à six pans creux 2 mm
Avec tête articulée, pour vis à six pans creux non
Type de produit tournevis
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface avec chromage; nickelage
Longueur totale 173 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 627495 2
EAN / GTIN 7610733268474
Réf. fabricant 8123.2-80 ESD

Description

Exécution:

Manche multimatière ergonomique avec capuchon pivotant (pour un positionnement aisé avec l’index et un travail de précision). Zone de vissage rapide de forme optimale pour un serrage rapide et efficace et zone de force pour la transmission de couples plus élevés.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Précision maximale de la dimension des lames. Surface nickelée et chromée.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.

Utilisation:

Pour un vissage précis et efficace dans le domaine électronique. Également idéal pour tous les travaux délicats de réglage et d'ajustage.