Garnitura ključev za notranji 6-kotnik nikljani, Število izvijačev: 9

Št. art.: 627225 9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3.323 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 9
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627225 9
EAN/GTIN 4045197922168
Številka proizvajalca 627225 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
Iz krom-vanadijevega jekla, v celoti kaljeno (za žilavost), površina nikljana.

Vsebina:

Po 1 kotni izvijač art. 627323: Vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase