Hajlított hatszögkulcs készlet nikkelezett, Kulcsok száma: 9

Cikkszám: 627225 9
Kedvezmény
23,15 €
Ár / 1 darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2027. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
2 290 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Profil belső hatszög csavarokhoz
gömbvégű fejjel igen
Alkotóelemek száma 9 db
Anyag króm-vanádium acél
Felület edzett; nikkelezett
Szín fekete; ezüst
Kivitel hajlított
Szerszámok száma 9
Tartalmazott méretek 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Termék fajtája Eltolt csavarhúzó
Set/készlet igen
Meghajtás nyél
Tartalom készlet / kínálat

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 627225 9
EAN / GTIN 4045197922168
Gyártó száma 627225 9
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény), foszfátozott felület.

Tartalma:

1-1 db 627323 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret
Tárolás: Műanyag tartó

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz

Elérhető