Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi z narebričenjem 2 mm

Št. art.: 627190 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
221 kosov na zalogi
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Kotni izvijač Safety
6-kotnik 2 mm
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Dolžina krakov 103×19 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Funkcija držanja ne
Izvedba držala okrogli, narebričeni
Okrogla glava na daljšem kraku Da
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627190 2
EAN/GTIN 7610733265305
Številka proizvajalca 3212.L 2

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.

Prednosti:

Narebričenje v skladu s standardom ISO 13444, tip B, izboljšuje oprijemljivost v mokrem in naoljenem okolju in s tem povečuje varnost.
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
    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico