Clé mâle coudée 6 pans, longue avec moletage 2 mm

Réf.: 627190 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Clés mâles coudées Safety
Hexagonal 2 mm
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Longueur branche 103×19 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Fonction de blocage non
Type de queue rond, moleté
Tête sphérique sur la branche longue oui
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627190 2
EAN / GTIN 7610733265305
Réf. fabricant 3212.L 2

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°.
Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée.

Avantage(s):

Le moletage suivant ISO 13444 type B permet d’augmenter la maniabilité dans des environnements humides ou huileux, pour une meilleure sécurité.
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
    Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier