Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, dolgi prašno lakirani, Število izvijačev: 9

Št. art.: 627141 9
Popust
53,33 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.204 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 9
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Površina ponikljana, prašno lakirana
Mere zeva ključa metrični
Barvna koda Da
Okrogla glava na daljšem kraku Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627141 9
EAN/GTIN 7610733088904
Številka proizvajalca 212.LH-10 RB

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
Površina je nikljana, kromirana in lakirana s prašnato barvo. Robovi so rahlo lomljeni.
Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

Prednosti:

Lažje iskanje pravega ključa zaradi vpadljive barvne kode.

Vsebina:

Po 1 kotni izvijač art. 627140: Vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov