Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, dolgi prašno lakirani 7

Št. art.: 627141 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
496 kosov na zalogi
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 7
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Površina ponikljana, prašno lakirana
Mere zeva ključa metrični
Barvna koda Da
Okrogla glava na daljšem kraku Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627141 7
EAN/GTIN 7610733261369
Številka proizvajalca 212.LH-6 RB

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
Površina je nikljana, kromirana in lakirana s prašnato barvo. Robovi so rahlo lomljeni.
Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

Prednosti:

Lažje iskanje pravega ključa zaradi vpadljive barvne kode.

Vsebina:

Po 1 kotni izvijač art. 627140: Vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico