metaBOX 185 XL, prazen

Št. art.: 626901000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 626901000
EAN/GTIN 4061792218475
Številka proizvajalca 626901000
L-število L01760 197
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Inteligentni transport in in skladiščni sistem za mobilno delo
  • Izjemno robusten in nezlomljiv zaradi materiala in konstrukcije za največjo nosilnost
  • Optimalna zaščita strojev in dodatne opreme pred umazanijo in vlago (IP43)
  • Hitro in enostavno zlaganje in povezovanje škatel v vseh širinah sistema
  • Škatla v skladovnici lahko preprosto odprete, ne da bi jo odklopili
  • Udoben sprednji ročaj za prenašanje ob telesu in izjemno širok ročaj za pokrov (ne pri 185 XL) za prenašanje več škatel v skladovnici
  • Množica natančno prilegajočih se vložkov (dodatkov) za individualno naročanje znotraj škatle
  • Pomembna dodatna oprema: Za največjo mobilnost sta na voljo kotalna deska in adapter za pritrditev škatel v vozilu
  • MetaBOX 185 XL prazen, brez vložkov.

Lastnosti:

  • Dimenzije: 596 x 396 x 185 mm
  • Teža: 2,02 kg
  • Notranje dimenzije: 577 x 361 x 148 mm
  • Material: ABS
  • Max. nosilnost pokrov: 125 kg