• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

MetaBOX 185 XL, prázdný

Artiklové číslo: 626901000
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626901000
EAN / GTIN 4061792218475
Číslo výrobce 626901000
L-číslo L01760 197
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Inteligentní transportní a a skladovací systém pro mobilní práci
  • Extrémně robustní a nerozbitný díky materiálu a konstrukci pro maximální nosnost
  • Optimální ochrana strojů a příslušenství před nečistotami a vlhkostí (IP43)
  • Rychlé a snadné stohování a spojování boxů ve všech šířkách systému
  • Box ve stohu lze snadno otevřít bez nutnosti rozpojování
  • Pohodlná přední rukojeť pro přenášení v blízkosti těla a extra široká rukojeť víka (ne u 185 XL) pro přenášení více boxů ve stohu
  • Mnoho přesně padnoucích vložek (příslušenství) pro individuální uspořádání uvnitř boxu
  • Důmyslné příslušenství: Pro maximální mobilitu a adaptérovou desku pro upevnění boxů ve vozidle
  • metaBOX 185 XL prázdný, bez vložek.

Charakteristika:

  • Rozměry: 596 x 396 x 185 mm
  • Hmotnost: 2,02 kg
  • Vnitřní rozměry: 577 x 361 x 148 mm
  • Materiál: ABS
  • Max. Nosnost víko: 125 kg