5 Flexiarapid Super 76x1,0x10,0 mm Univerzalni

Št. art.: 626871000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626871000
EAN/GTIN 4061792174214
Številka proizvajalca 626871000

Opis

Opis:

  • Super tanek poseben disk za obdelavo npr. ploščic, keramike, klinkerja itd.
  • Univerzalna uporaba
  • Zelo visoka rezalna zmogljivost z nadpovprečno dolgo življenjsko dobo
  • Krajši čas rezanja, manj odpadkov pri rezanju, čisti rezalni robovi
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

Lastnosti:

  • Izvedba: Naravnost
  • Premer x debelina x izvrtina: 76 x 1 x 10 mm
  • Maks. število vrtljajev: 20100 /min
  • Kakovostni razred: C 30-S.