5 trakov iz flisa 13x457 mm, zelo fini, BFE

Št. art.: 626390000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusni obroč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626390000
EAN/GTIN 4007430195340
Številka proizvajalca 626390000

Opis

Opis:

  • Za brušenje, čiščenje in zaključna dela. Za odstranjevanje prask, madežev in plasti oksidov
  • Za pripravo, brušenje in ponovno poliranje zvarov
  • Priporočena obodna hitrost: 25-30 m/s za jeklo
  • Priporočena obodna hitrost: 15-25 m/s za nerjavno jeklo
  • Priporočena obodna hitrost: 30-40 m/s za mehke barvne kovine
  • Priporočena obodna hitrost: 5-15 m/s za visokotemperaturne Ni-/ Co zlitine.

Lastnosti:

  • Dimenzije: 13 x 457 mm
  • Zrnje: Zelo fino
  • Prodajna enota: 5