Klopni disk 115 mm P 40, FS-CER

Št. art.: 626166000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626166000
EAN/GTIN 4007430217783
Številka proizvajalca 626166000

Opis

Opis:

  • Samoostrilna keramična zrna omogočajo izjemno visoko stopnjo odstranjevanja materiala z malo truda
  • Odlični rezultati pri brušenju površin in robov jekla in nerjavnega jekla. Zaradi visoke nosilnosti je idealen za ekstremna brušenja, kot so obdelava visokolegiranih jekel, titanovih zlitin, zlitin na osnovi niklja ter kromiranega in krom-nikljevega jekla, medenine in brona.
  • >Zelo dolga življenjska doba orodja; hladno brušenje površin in robov
  • Tenakomeren vzorec brušenja; udobno brušenje le z zelo majhnimi vibracijami
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s
  • Dejavnost lokov: kot napada 7-9°.

Lastnosti:

  • Oblikovanje: Poševno
  • Premer x izvrtina: 115 x 22,23 mm
  • Velikost zrn: P 40
  • Maks. število vrtljajev: 13300 /min