Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran 3 mm

Št. art.: 626090 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.777 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 3 mm
Dolžina krakov 128×23 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626090 3
EAN/GTIN 7610733085255
Številka proizvajalca 211.3

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo po DIN ISO 2936 L, čelne ploskve obdelane in s posnetim robom. Kromvanadijevo jeklo, v celoti kaljeno (za žilavost)
Posebno jeklo PB Swiss Tools, površina je nikljana in kromirana.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico