Garnitura ključev za notranji 6-kotnik kromiran 5

Št. art.: 626040 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.341 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 5
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Površina kromirane
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626040 5
EAN/GTIN 7610733085538
Številka proizvajalca 210.H-2

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, optimizirani dolžini krakov. Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, robovi so rahlo lomljeni.

Obseg dobave:

Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase
Po 1 kotni izvijač art. 626030, kromiran
(vel. 0,7 in 0,9 brunirano): Vel. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli