Sada 6hranných úhlových klíčů chromované, Počet klíčů: 5

Artiklové číslo: 626040 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 349 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ne
Počet přepážek 5 ks
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch chromované; niklované
Provedení zalomené
Počet kusů nářadí 5
Včetně velikostí 0,7 mm; 0,9 mm; 1,3 mm; 1,5 mm; 2 mm
Druh produktu Úhlový klíče
Set / sada ano
Pohon Nedostupné
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626040 5
EAN / GTIN 7610733085538
Číslo výrobce PB 210.H-2

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; optimální délky ramen. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a pochromovaný, hrany lehce sražené.

Rozsah dodávky:

Po 1 úhlovém šroubováku č. 626030, chromovaném
(vel. 0,7 a 0,9 mořený kov): vel. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2
Uložení v: plastový držák