Ključi za notranji 6-kotnik fosfatirani, Šest kotnik: 0,9mm

Št. art.: 626038 0,9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5.482 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 0,9 mm
Dolžina krakov 33×11 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Površina mangan-fosfatirani
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 626038 0,9
EAN/GTIN 4045197921284
Številka proizvajalca 626038 0,9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo; po DIN 911 / DIN ISO 2936. Kromvanadijevo jeklo, čelne ploskve ravno obdelane in posnete.
Površina fosfatirana.