Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 12mm

Número de artículo: 626037 12
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
232 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
con cabeza esférica no
Material acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 137 mm; 57 mm
Superficie aplicación niquelada
Color plateado
Modelo acodadas
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 12 mm
Tipo de producto Llave allen
Juego no
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 626037 12
EAN / GTIN 4045197921222
Número del fabricante 626037 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Superficie niquelada.
Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.