Ključi za notranji 6-kotnik kromiran 14 mm

Št. art.: 626030 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
460 kosov na zalogi
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 14 mm
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Dolžina krakov 174×59 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Površina kromiran
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626030 14
EAN/GTIN 7610733002948
Številka proizvajalca PB 210.14

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo; optimizirani dolžini krakov. Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.
Površina je nikljana in kromirana (vel. 0,7 in 0,9 brunirana).
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
    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico