Ključi za notranji 6-kotnik kromiran 10 mm

Št. art.: 626030 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
905 kosov na zalogi
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 10 mm
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Dolžina krakov 135×46 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Površina kromiran
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626030 10
EAN/GTIN 7610733087587
Številka proizvajalca 210.10

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo; optimizirani dolžini krakov. Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.
Površina je nikljana in kromirana (vel. 0,7 in 0,9 brunirana).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico