Izvijač za profil Torx Plus®, s T-ročajem 25IP

Št. art.: 625911 25IP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx Plus® 25IP
Dolžina rezila 80 mm
Pogonski profil Izvijač TORX-PLUS®
celotna dolžina 117 mm
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625911 25IP
EAN/GTIN 7610733287628
Številka proizvajalca 1408.25-80

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan T-ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
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
    Profil Torx Plus® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico