10 lepilnih brusnih rezil 115x103 mm, P 240, barva, SR

Št. art.: 625645000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusni papir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625645000
EAN/GTIN 4007430157928
Številka proizvajalca 625645000
L-število L01750 1414

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni brusni papir s polodprto prevleko in visoko stopnjo odstranjevanja materiala
  • Specialno za obdelavo barv, vseh vrst lakov in polnil
  • Naprimer za odstranjevanje oblog, čiščenje furnirja, masivnega lesa, vezanega lesa in lakiranih površin, odstranjevanje oblog na furniranih robovih pohištva

Lastnosti:

  • Dimenzije: 103 x 115 mm
  • Žito: P 240
  • Prodajna enota: 10