Bimetalna žaga za luknje HSS, 24 mm

Št. art.: 625167000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625167000
EAN/GTIN 4007430102959
Številka proizvajalca 625167000

Opis

Opis:

  • Bimetalne žage za luknje s kaljenimi zobmi iz visoko legiranega hitroreznega jekla z 8-odstotno vsebnostjo kobalta, kar močno podaljša življenjsko dobo orodja
  • Hitrejše in bolj gladko rezanje zaradi nove vrste zob z nepravilno obliko in razmikom zob; zato tudi manj vibracij
  • Optimalno za uporabo v litem jeklu in sivi litini, nerjavnem jeklu, konstrukcijskem jeklu, aluminiju, bronu, bakru, PVC, akrilnem steklu, lesu.
  • Maksimalna globina rezanja približno 35 mm
  • Niž za žage za luknje-Ø 14-30 mm: 1/2″-20 UNF; nit za žage za luknje-Ø 32-152 mm: 5/8″-18 UNF
  • Žage za luknje uporabljajte samo z ustreznim montažnim steblom in sredinskim vrtalnikom.

Lastnosti:

    Premer: 24 mm