10 SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 200/260 mm

Št. art.: 625117000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625117000
EAN/GTIN 4061792171305
Številka proizvajalca 625117000

Opis

Opis:

  • Najvišja hitrost vrtanja z zmanjšanjem trenja in izboljšanim prenosom udarcev zaradi posebne geometrije rezalnih robov na dletasto oblikovani vrtalni glavi
  • Stabilna in dolgotrajna središčna točka za natančno vrtanje
  • Močni lomilniki povzročajo mikrorazpoke v materialu za opazno hitrejši potek vrtanja
  • Razširjene ojačevalne faze zmanjšujejo verjetnost zatikanja pri udarcih v ojačitev
  • Velik volumen 2- spiralna geometrija z ojačitvijo jedra za hiter prenos prahu iz vrtanja in največjo odpornost na lomljenje
  • Za uporabo v betonu, zidovju, naravnem kamnu, granitu

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 200 mm
  • Premer: 8 mm
  • Skupna dolžina: 260 mm
  • Prodajna enota: 10