Vrtalnik HSS-G 6,0x139 mm, DIN 340

Št. art.: 625050000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625050000
EAN/GTIN 4007430100894
Številka proizvajalca 625050000

Opis

Opis:

  • Natančen vrtalnik iz visoko zmogljivega hitrega jekla, po DIN 340, brušen iz masivnega, dolgega, valjastega, desnega reza, tip N, prečno brušenje 135° po DIN 1412 C (od 3 mm), Toleranca premera h8
  • Površina svetla
  • Za najvišje obremenitve in natančnost v industriji in trgovini
  • Za vrtanje jekel in litega jekla, legiranega in nelegiranega, sive litine, nodularne litine, sintranega železa, nikljevega srebra, grafita. Natezna trdnost do 900 N/mm².

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 91 mm
  • Premer: 6 mm
  • Skupna dolžina: 139 mm
  • Prodajna enota: 1