Lupinski disk 125 mm P 60, F-ZK, F

Št. art.: 624477000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 624477000
EAN/GTIN 4007430437297
Številka proizvajalca 624477000

Opis

Opis:

  • Primeren za grobo in vmesno brušenje v celotnem kovinskem sektorju, nerjavnega jekla, jekla, litine in pločevine
  • Visoka klopna prevleka na krožniku iz steklene tkanine
  • Ravnomerno visoka zmogljivost brušenja
  • Hladno brušenje
  • Nizka raven hrupa
  • Ravnomeren vzorec brušenja; Udobno brušenje z zelo majhnimi vibracijami
  • Najprimernejše za obdelavo nerjavnih jekel
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s; lamelni disk v nagnjeni izvedbi: kot nagiba 7-9°.

Lastnosti:

  • Izvedba: Naravnost
  • Premer x izvrtina: 125 x 22,23 mm
  • Velikost zrn: P 60
  • Maks. število vrtljajev: 12200 /min