5 listov za vbodno žago ″za hiter les″ 74 mm/progr.

Št. art.: 623960000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623960000
EAN/GTIN 4007430143945
Številka proizvajalca 623960000
L-število L01750 1235

Opis

Opis:

  • Hitri in ravni rezi

Lastnosti:

  • Različica: Ozemljitev / zožena
  • Debelina: 1,25 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 244 D.
  • Material: HCS
  • Ustreznost materiala: Trd les / mehki les / iverne plošče / mizarske plošče 5-50 mm / posebej za krivine / žagini list z potopno konico
  • Uporabna dolžina: 74 mm
  • Opis izdelka: Hitro in ravno rezanje
  • Prodajna enota: 5
  • zob smola: 4-5.2 mm / 6-5 TPI / progresivno