List za vbodno žago, keramični, strokovni, 76 mm, fini

Št. art.: 623658000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623658000
EAN/GTIN 4007430407597
Številka proizvajalca 623658000

Opis

Opis:

  • za posebne namene: keramični materiali, npr. mehke ploščice
  • prevlečen s karbidno prevleko za zelo visoko vzdržljivost

Lastnosti:

  • Zaključek: V redu
  • Debelina: 0,8 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: Greben T 150
  • Material: HM, posuto
  • Ustreznost materiala: Keramika / steklo / steklena vlakna ojačana plastika / lito železo
  • Uporabna dolžina: 76 mm
  • Prodajna enota: 1