5 listov za vbodno žago ″expert aluminij″ 74/3,0 mm

Št. art.: 623648000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623648000
EAN/GTIN 4007430407535
Številka proizvajalca 623648000
L-število L01750 1236

Opis

Opis:

  • Za posebne namene: Aluminij in neželezne kovine

Lastnosti:

  • Različica: Rezkana / zožena
  • Debelina: 1 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 227 D.
  • Material: HSS
  • Ustreznost materiala: Aluminij 3-15 mm / neželezne kovine 4-20 mm / posebej za rezanje krivulj
  • Uporabna dolžina: 74 mm
  • Opis izdelka: Za posebne namene: Aluminij in neželezne kovine
  • Prodajna enota: 5
  • zob: 3,0 mm